AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2C003H COMMUTATORE 20A 0-1 3P - K2C003H

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2C003H COMMUTATORE 20A 0-1 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A

  • Dispositivo completo di custodia - no

  • Idoneo per montaggio frontale -

  • Idoneo per montaggio su guida DIN - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110446708

Codice prodotto

SNRK2C003H

Cod. produttore

K2C003H

Produttore

SNR

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

20 A

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Commutatore, 3 poli, 90°, 20A, per Ø22mm. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K2 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 20 A - composizione assemblaggio: blocchi di contatto + piastra di fissaggio - funzione interruttore a camme: interruttore - numero di poli: 3P - posizioni di commutazione: destra: 0° - 90° - posizione montaggio: lato anteriore - Materiale testa: plastica. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....