AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2E003WL COMMUTATORE 20A INV.DI MARCIA 3P - K2E003WL

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2E003WL COMMUTATORE 20A INV.DI MARCIA 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Invertitore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110799071

Codice prodotto

SNRK2E003WL

Cod. produttore

K2E003WL

Produttore

SNR

Modello:

Invertitore

Con posizione 0:

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

20 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Idoneo per montaggio frontale:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Invertitore di marcia tripolare solo corpo con posizione zero, da comporre (associare a teste di comando). Fissaggio anteriore "multifissaggio".