SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2E003WLH COMMUTATORE COMPLETO 20A INV.MARCIA 3P - K2E003WLH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Invertitore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110244410
Codice prodotto
SNRK2E003WLH
Cod. produttore
K2E003WLH
Produttore
SNR
Modello:
Invertitore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
20 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP40
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite


