SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2F003UCH COMMUTATORE COMPLETO 20A 1-0-2 3P - K2F003UCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A
Grado di protezione IP frontale - IP65
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110979794
Codice prodotto
SNRK2F003UCH
Cod. produttore
K2F003UCH
Produttore
SNR
Modello:
Commutatore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
20 A
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Idoneo per il montaggio intermedio:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva lunga
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite