AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2H004ULH COMMUTATORE COMPLETO 20A 1-0-2 4P - K2H004ULH

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2H004ULH COMMUTATORE COMPLETO 20A 1-0-2 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A

  • Grado di protezione IP frontale - IP40

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110979831

Codice prodotto

SNRK2H004ULH

Cod. produttore

K2H004ULH

Produttore

SNR

Modello:

Commutatore

Con posizione 0:

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

20 A

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Dispositivo completo di custodia:

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Idoneo per il montaggio intermedio:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Commutatore a camme, 4 POLI, 45°, 20A, multifissaggio. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K2 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 20 A - montaggio prodotto: montaggio frontale - chiusura a lucchetto manovra rotativa: senza - funzioneinterruttore a camme: commutatore - ritorno: senza - numero di poli: 4P - posizioni di commutazione: destra: 0° - 45°, sinistra: 0° - 315° - grado di protezione IP: IP40 conforme a IEC 529, IP40 conforme a NF C 20-010. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....