SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK30E003WP COMMUT. COMPLETO 32A INV.DI MARCIA 3P - K30E003WP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A
Con ritorno in posizione 0 - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110084993
Codice prodotto
SNRK30E003WP
Cod. produttore
K30E003WP
Produttore
SNR
Modello:
Commutatore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
32 A
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP40
Dispositivo completo di custodia:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Idoneo per il montaggio intermedio:
sì
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altri
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva lunga
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Materiale (del corpo):
Altri
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no


