AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAA1H TESTA COMMUTATORE - KAA1H

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAA1H TESTA COMMUTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva lunga

  • Numero di posizioni di commutazione - 0

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110980721

Codice prodotto

SNRKAA1H

Cod. produttore

KAA1H

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Numero di posizioni di commutazione:

0

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65/IP67

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

"Questo prodotto fa parte della gamma Harmony K, un'offerta di commutatori a camme rotanti Ø 16-22 mm.""Questa testa operatore per commutatore a camme ha una leva nera e una ghiera in plastica da 29 mm con finitura metallica.""Offre una durata meccanica di circa 1 milione di cicli. È un prodotto classificato IP65. "Le dimensioni della testa di funzionamento dell'interruttore a camme sono 29 mm (larghezza) x 77 mm (profondità) x 38 mm (altezza). Pesa 0,042 kg.""È ideale per l'estrazione di petrolioe gas, alimenti e bevande, confezionamento, colata per impastare e macchine per il taglio delle verdure.""È compatibile con corpi di montaggio anteriori da 12 A e 20 A.""È installato in un foro del pannello Ø 22 mm.""Gli interruttori a camme rotanti modulari da 10 a 150 A con testine in plastica o metallo sono adatti alla maggior parte delle applicazioni industriali."