SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAD1PZ MANOVRA NERA LUCCHETTAB - KAD1PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con asse prolungato - sì
Con bloccaporta - no
Chiudibile a chiave - sì
Con manopola rosso / gialla - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TeSys Mini-VARIO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110725094
Codice prodotto
SNRKAD1PZ
Cod. produttore
KAD1PZ
Produttore
SNR
Con asse prolungato:
sì
Con bloccaporta:
no
Chiudibile a chiave:
sì
Con manopola rosso / gialla:
no
KAD1PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Compatibile con interruttori VN12-VN20 e V02-V2, è composto da una manovra grigia e nera e una piastra frontale 60x60 mm, fissaggio singolo. KAD1PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per il montaggio su porta, il dispositivo utilizza un interruttore chiuso VN12-VN20 o V02-V2 direttamente o attraverso un'estensione dell'albero. È destinato all'uso con interruttore principale, assicura la protezione NEMA type 12 / IP65 ed è lucchettabile.