AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAXZ1S141 TESTA COMMUTATORE - KAXZ1S141

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAXZ1S141 TESTA COMMUTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 0

  • Colore dell'elemento di comando - Altri

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110980806

Codice prodotto

SNRKAXZ1S141

Cod. produttore

KAXZ1S141

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

0

Colore dell'elemento di comando:

Altri

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65/IP67

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Testa commutatore Ø28,5mm, metallo, chiave Ronis 455. gamma prodotto: Harmony Serie K - nome componente: KAX - chiusura a lucchetto manovra rotativa: senza - angolo di commutazione: 45 °. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....