SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA25ED4302W ELEM. RETT. 25A 4P 3M 2 DER RAL9003 - KBA25ED4302W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 25 A
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...400 V
Numero di poli - 4
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480498763
Codice prodotto
SNRKBA25ED4302W
Cod. produttore
KBA25ED4302W
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
25 A
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...400 V
Numero di poli:
4
Lunghezza:
3000 mm
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di derivazioni:
2
Flessibile:
no
Numero RAL:
9003
Larghezza:
30 mm
Altezza:
46 mm


