AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40DF420W FLESSIBILE 25/40A 4P 2M RAL9003 - KBA40DF420W

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40DF420W FLESSIBILE 25/40A 4P 2M RAL9003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 40 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...400 V

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480000379

Codice prodotto

SNRKBA40DF420W

Cod. produttore

KBA40DF420W

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

40 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...400 V

Numero di poli:

5

Lunghezza:

2000 mm

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (senza terra):

4

Flessibile:

Numero RAL:

9001

Larghezza:

30 mm

Altezza:

46 mm

Parte del sistema Canalis KBA. Si compone di un angolo flessibile da 2 m 40 A. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.