SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40ED2203W ELEM. RET 25/40A 2P 2M 3 DER RAL9003 - KBA40ED2203W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 40 A
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...400 V
Numero di poli - 3
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480498800
Codice prodotto
SNRKBA40ED2203W
Cod. produttore
KBA40ED2203W
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
40 A
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...400 V
Numero di poli:
3
Lunghezza:
2000 mm
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (senza terra):
2
Numero di derivazioni:
3
Flessibile:
no
Numero RAL:
9003
Larghezza:
30 mm
Altezza:
46 mm


