SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40ED4305TW ELEM RET 40A 4P 3M 5 DER T RAL9003 - KBA40ED4305TW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 40 A
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...400 V
Numero di poli - 5
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480498879
Codice prodotto
SNRKBA40ED4305TW
Cod. produttore
KBA40ED4305TW
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
40 A
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...400 V
Numero di poli:
5
Lunghezza:
3000 mm
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di derivazioni:
5
Flessibile:
no
Numero RAL:
9003
Larghezza:
30 mm
Altezza:
46 mm


