SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40EDA20W ELEM RETT FINE LINEA VUOTO RAL9003 - KBA40EDA20W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...400 V
Lunghezza - 2000 mm
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480000591
Codice prodotto
SNRKBA40EDA20W
Cod. produttore
KBA40EDA20W
Produttore
SNR
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...400 V
Lunghezza:
2000 mm
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Flessibile:
no
Numero RAL:
9001
Larghezza:
30 mm
Altezza:
46 mm


