SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB25ED22300W ELEM. RETT. TRASP 25A 2+2 3M RAL9003 - KBB25ED22300W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 25 A
Modello - Doppio
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...400 V
Numero di poli - 3
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480498886
Codice prodotto
SNRKBB25ED22300W
Cod. produttore
KBB25ED22300W
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
25 A
Modello:
Doppio
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...400 V
Numero di poli:
3
Lunghezza:
3000 mm
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (senza terra):
2
Numero di derivazioni:
0
Flessibile:
no
Numero RAL:
9003
Larghezza:
51 mm
Altezza:
60 mm


