AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB25ED2303W ELEM RETT 25A 2P 3M RAL9003 - KBB25ED2303W

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB25ED2303W ELEM RETT 25A 2P 3M RAL9003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 25 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...400 V

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480000775

Codice prodotto

SNRKBB25ED2303W

Cod. produttore

KBB25ED2303W

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

25 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...400 V

Numero di poli:

3

Lunghezza:

3000 mm

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (senza terra):

2

Numero di derivazioni:

3

Flessibile:

no

Numero RAL:

9001

Larghezza:

51 mm

Altezza:

60 mm

Il prodotto è un elemento rettilineo per il condotto sbarre Canalis KBB. Canalis KBB è progettato per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. La corrente nominale d'impiego è di 25A a 35 °C. La tensione operativa nominale è da 230VAC A 400VAC 50/60 Hz. L'elemento rettilineo include 3 prese di derivazione distanziate al massimo un metro sul circuito principale (parte anteriore). Integra 1 un circuito elettrico con polarità L+N+PE. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. Lunghezza: 3 m. Sezione: 46 mm x 46 mm. Venduto in confezione da 6 unità. È realizzato in lamiera d'acciaio con verniciatura bianca RAL 9003. Canalis KBB è conforme allo standard IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono prividi alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).