AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB25ED4303W ELEM RETT 25A 4P 3M RAL9003 - KBB25ED4303W

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB25ED4303W ELEM RETT 25A 4P 3M RAL9003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 25 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...400 V

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480000867

Codice prodotto

SNRKBB25ED4303W

Cod. produttore

KBB25ED4303W

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

25 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...400 V

Numero di poli:

5

Lunghezza:

3000 mm

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

3

Flessibile:

no

Numero RAL:

9001

Larghezza:

51 mm

Altezza:

60 mm

Parte del sistema Canalis KBB. È costituito da un elemento di distribuzione da 3 m 25A dotato di 3 prese. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.