AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB25ED44305W ELEM RET 25A 4+4P 3M 3+2 DER RAL9003 - KBB25ED44305W

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB25ED44305W ELEM RET 25A 4+4P 3M 3+2 DER RAL9003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 25 A

  • Modello - Doppio

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...400 V

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480000928

Codice prodotto

SNRKBB25ED44305W

Cod. produttore

KBB25ED44305W

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

25 A

Modello:

Doppio

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...400 V

Numero di poli:

5

Lunghezza:

3000 mm

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (senza terra):

8

Numero di derivazioni:

5

Flessibile:

no

Numero RAL:

9001

Larghezza:

51 mm

Altezza:

60 mm

Parte del sistema Canalis KBB. È costituito da un elemento di distribuzione da 3 m 25A dotato di 5 prese. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.