SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ABD4W ALIM DX 25/40A 4P RAL9003 - KBB40ABD4W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Estremità
Corrente nominale AC a 50 Hz - 40 A
Numero di poli - 4
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...400 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480001000
Codice prodotto
SNRKBB40ABD4W
Cod. produttore
KBB40ABD4W
Produttore
SNR
Punto di alimentazione:
Estremità
Corrente nominale AC a 50 Hz:
40 A
Numero di poli:
4
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...400 V
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
75.5 mm
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9003
Lunghezza:
244 mm
Altezza:
75.5 mm


