AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40AF CHIUSURA ESTREMITA KBB - KBB40AF

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40AF CHIUSURA ESTREMITA KBB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Tappo di chiusura

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3606480001154

Codice prodotto

SNRKBB40AF

Cod. produttore

KBB40AF

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Tappo di chiusura

Il prodotto è una chiusura d'estremità per il condotto sbarre Canalis KBB. Canalis KBB è progettato per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. L'elemento vien agganciato all'estremità della linea che non è coperta da un'unità dialimentazione. Si tratta di un pezzo di ricambio. Canalis KBB è conforme allo standard IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).