SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40DF4420TW FLESSIBILE 25/40A 2M 2/4PX2 RAL9003 - KBB40DF4420TW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 40 A
Modello - Doppio
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...400 V
Numero di poli - 5
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480001345
Codice prodotto
SNRKBB40DF4420TW
Cod. produttore
KBB40DF4420TW
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
40 A
Modello:
Doppio
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...400 V
Numero di poli:
5
Lunghezza:
2000 mm
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (senza terra):
8
Numero di derivazioni:
0
Flessibile:
sì
Numero RAL:
9001
Larghezza:
51 mm
Altezza:
60 mm


