SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC10DCB20 SPINA 10A F/N SEL.FASE + MORS. - KBC10DCB20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 10 A
Numero di poli - 5
Tipo di uscita - Pressacavo
Con selezione di fase - sì
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480002076
Codice prodotto
SNRKBC10DCB20
Cod. produttore
KBC10DCB20
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
10 A
Numero di poli:
5
Tipo di uscita:
Pressacavo
Con selezione di fase:
sì
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...400 V
Numero di conduttori (senza terra):
2
Numero di altre prese:
0
Con arresto:
sì
Tipo di prese:
Altri
Numero di prese NEMA:
0
Protezione:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Lunghezza:
1000 mm
Larghezza:
62 mm
Altezza:
60 mm