SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC10DCS301 SPINA 10A L3+N CON CAVO L=0,8M - KBC10DCS301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 10 A
Numero di poli - 5
Tipo di uscita - Presa
Con selezione di fase - sì
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480002137
Codice prodotto
SNRKBC10DCS301
Cod. produttore
KBC10DCS301
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
10 A
Numero di poli:
5
Tipo di uscita:
Presa
Con selezione di fase:
sì
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...400 V
Numero di conduttori (senza terra):
2
Numero di altre prese:
0
Con arresto:
no
Tipo di prese:
Altri
Numero di prese NEMA:
0
Protezione:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Lunghezza:
55 mm
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
42 mm


