AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCB22 SPINA 16A SEL DI FASE A MORS L/L - KBC16DCB22

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCB22 SPINA 16A SEL DI FASE A MORS L/L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di uscita - Presa

  • Con selezione di fase -

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480002243

Codice prodotto

SNRKBC16DCB22

Cod. produttore

KBC16DCB22

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

16 A

Numero di poli:

3

Tipo di uscita:

Presa

Con selezione di fase:

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...240 V

Numero di conduttori (senza terra):

2

Tipo di prese:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Il prodotto è un'unità di derivazione per il collegamento diretto delle linee di illuminazione Canalis KBA, KBB. Canalis KBA, KBB sono progettati per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. La corrente nominale d'impiego è 16A a 35 ℃. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 240VAC 50/60 Hz. La polarità è 2L+PE, con perni mobili. Il blocco è di colore giallo. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. Venduto in confezione da 10 unità. I prodotti Canalis sono conformi alla norma IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).