AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCB226 SPINA 16A A MORSETTI L2/N2 - KBC16DCB226

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCB226 SPINA 16A A MORSETTI L2/N2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di uscita - Presa

  • Con selezione di fase - no

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480002250

Codice prodotto

SNRKBC16DCB226

Cod. produttore

KBC16DCB226

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

16 A

Numero di poli:

3

Tipo di uscita:

Presa

Con selezione di fase:

no

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...240 V

Numero di conduttori (senza terra):

2

Tipo di prese:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Il prodotto è un'unità di derivazione per il collegamento diretto delle linee di illuminazione Canalis KBA, KBB. Canalis KBA, KBB sono progettati per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. La corrente nominale d'impiego è 16A a 35 ℃. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 240VAC 50/60 Hz. La polarità è preselezionata L3+N3. Il blocco è di colore blu. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi epolvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. Venduto in confezione da 10 unità. I prodotti Canalis sono conformi alla norma IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).