SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCF22 SPINA 16A SEL FASE MORS+FUS L/L - KBC16DCF22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 16 A
Numero di poli - 4
Tipo di uscita - Pressacavo
Con selezione di fase - sì
Numero di prese CEE - 0
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480002304
Codice prodotto
SNRKBC16DCF22
Cod. produttore
KBC16DCF22
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
16 A
Numero di poli:
4
Tipo di uscita:
Pressacavo
Con selezione di fase:
sì
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...400 V
Numero di conduttori (senza terra):
3
Numero di altre prese:
0
Con arresto:
sì
Numero di prese NEMA:
0
Protezione:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Lunghezza:
168 mm
Larghezza:
33 mm
Altezza:
53 mm


