AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCF40 SPINA 12A 4P MORS. E FUSIBILI - KBC16DCF40

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCF40 SPINA 12A 4P MORS. E FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di uscita - Pressacavo

  • Con selezione di fase -

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480002328

Codice prodotto

SNRKBC16DCF40

Cod. produttore

KBC16DCF40

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

16 A

Numero di poli:

5

Tipo di uscita:

Pressacavo

Con selezione di fase:

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...400 V

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di altre prese:

0

Con arresto:

no

Tipo di prese:

Altri

Numero di prese NEMA:

0

Protezione:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Lunghezza:

205 mm

Larghezza:

38 mm

Altezza:

68 mm

Il prodotto è un'unità di derivazione con fusibile di protezione per le linee di illuminazione Canalis KBA, KBB. Canalis KBA, KBB sono progettati per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. La corrente nominale d'impiego è 16A a 35 ℃. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 240VAC 50/60 Hz. La protezione è garantita da un fusibile cilindrico NF 8.5x31.5 (non fornito), con tipo 12A gG. La polarità è 3L+PE, con perni mobili. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. I prodotti Canalis sono conformi alla norma IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).