SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCS101T SPINA DER.16 A POL. FISSA L1+N+PE+T - KBC16DCS101T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 16 A
Numero di poli - 1
Con selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 0
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...240 V
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480906602
Codice prodotto
SNRKBC16DCS101T
Cod. produttore
KBC16DCS101T
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
16 A
Numero di poli:
1
Con selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...240 V
Numero di conduttori (senza terra):
2
Numero di altre prese:
0
Con arresto:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Altri


