AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCS201T SPINA DER.16 A POL. FISSA L2+N+PE+T - KBC16DCS201T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCS201T SPINA DER.16 A POL. FISSA L2+N+PE+T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 16 A

  • Numero di poli - 1

  • Con selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480906619

Codice prodotto

SNRKBC16DCS201T

Cod. produttore

KBC16DCS201T

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

16 A

Numero di poli:

1

Con selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...240 V

Numero di conduttori (senza terra):

2

Numero di altre prese:

0

Con arresto:

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Altri

Il prodotto è un'unità di derivazione per il collegamento diretto delle linee di illuminazione Canalis KBA, KBB. Canalis KBA, KBB sono progettati per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. La corrente nominale d'impiego è 16A a 35 ℃. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 240VAC 50/60 Hz. L'unità di derivazione è precablata con cavo SO5Z1-F 3x1,5 mm² di lunghezza 1 m. Il prodotto è un'unità di derivazione monofase a polarità fissa L2+N+PE. Un'ulteriore doppino twistato porta il segnale per il protocollo DALI (D+/d-) e KNX. Il blocco è di colore giallo. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. Venduto in confezione da 10 unità. I prodotti Canalis sono conformi alla norma IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).