SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16ZC1 BLOCCO DI SICUREZZA SPINE 16A - KBC16ZC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480002373
Codice prodotto
SNRKBC16ZC1
Cod. produttore
KBC16ZC1
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Il prodotto è una staffa di supporto posteriore per i condotti sbarre Canalis KBA e KBB. Canalis KBA e KBB sono progettati per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. Viene utilizzata per il fissaggio delle prese di derivazione monofase da 16 al condotto sbarre. Venduto in confezione da 10 unità. I prodotti Canalis sono conformi alla norma IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastichesono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).