SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16ZL10 CHIAVE DI POLARIZZAZIONE BLU - KBC16ZL10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480002380
Codice prodotto
SNRKBC16ZL10
Cod. produttore
KBC16ZL10
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Il prodotto è un dispositivo di interblocco spina/presa (2 parti) per le linee di illuminazione Canalis KBA e KBB. Canalis KBA e KBB sono progettati per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. Viene utilizzato per l'identificazione e il collegamento meccanico da 1 a 3 circuiti diversi. L'accessorio è di colore blu. Venduto in confezione da 20 unità. I prodotti Canalis sono conformi alla norma IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della normaIEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).


