AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16ZL20 CHIAVE DI POLARIZZAZIONE BIANCA - KBC16ZL20

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16ZL20 CHIAVE DI POLARIZZAZIONE BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480002397

Codice prodotto

SNRKBC16ZL20

Cod. produttore

KBC16ZL20

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Il prodotto è un dispositivo di interblocco spina/presa (2 parti) per le linee di illuminazione Canalis KBA e KBB. Canalis KBA e KBB sono progettati per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. Viene utilizzato per l'identificazione e il collegamento meccanico da 1 a 3 circuiti diversi. L'accessorio è di colore bianco. Venduto in confezione da 20 unità. I prodotti Canalis sono conformi alla norma IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).