SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16ZT1 CONTATTO SPINA 16A PER DER TELC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480002410
Codice prodotto
SNRKBC16ZT1
Cod. produttore
KBC16ZT1
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Il prodotto è un dispositivo di collegamento BUS per i condotti sbarre Canalis KBA e KBB. Canalis KBA e KBB sono progettati per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. Viene utilizzato per eseguire la derivazione del circuito di telecomando del condotto verso il ricevitore a distanza. Viene venduto in lotti di 10 unità. I prodotti Canalis sono conformi alla norma IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).