SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKDD1H TESTA COMMUTATORE - KDD1H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva lunga
Numero di posizioni di commutazione - 0
Colore dell'elemento di comando - Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Quadrato
Illuminabile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110980592
Codice prodotto
SNRKDD1H
Cod. produttore
KDD1H
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva lunga
Numero di posizioni di commutazione:
0
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Quadrato
Illuminabile:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Colore dell'anello frontale:
Nero
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Con anello frontale:
sì


