AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA100DL4 ELEM. FLESSIBILE ORIZZ 100A 0,3M - KNA100DL4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA100DL4 ELEM. FLESSIBILE ORIZZ 100A 0,3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scatola di derivazione a L

  • Numero di poli - 3

  • Flessibile -

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 100 A

  • Lunghezza - 0.355 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480003028

Codice prodotto

SNRKNA100DL4

Cod. produttore

KNA100DL4

Produttore

SNR

Modello:

Scatola di derivazione a L

Numero di poli:

3

Flessibile:

Corrente nominale AC a 50 Hz:

100 A

Lunghezza:

0.355 m

Numero di conduttori (senza terra):

4

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...500 V

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero RAL:

9001

Parte del sistema KNA Canalis. Si compone di un angolo flessibile da 355 mm 100 A. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.