AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA100ED4306 ELEM. RETT. 100A 3M 4P 6 DER - KNA100ED4306

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA100ED4306 ELEM. RETT. 100A 3M 4P 6 DER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 100 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...500 V

  • Numero di poli - 5

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480003066

Codice prodotto

SNRKNA100ED4306

Cod. produttore

KNA100ED4306

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

100 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...500 V

Numero di poli:

5

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

6

Flessibile:

no

Numero RAL:

9001

Parte del sistema KNA Canalis. È costituito da un elemento di distribuzione da 3 m 100A dotato di 6 prese. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.