AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA160AB4 ALIMENTAZIONE 160A SX/DX 4P - KNA160AB4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA160AB4 ALIMENTAZIONE 160A SX/DX 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Estremità

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 160 A

  • Numero di poli - 5

  • Modello - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480003073

Codice prodotto

SNRKNA160AB4

Cod. produttore

KNA160AB4

Produttore

SNR

Punto di alimentazione:

Estremità

Corrente nominale AC a 50 Hz:

160 A

Numero di poli:

5

Modello:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP55

Unità di alimentazione Canalis per KNA. La tensione di esercizio nominale è da 230VAC a 500V AC. La corrente nominale d'impiego è di 160 A. Il materiale della barra dell'unità di alimentazione è alluminio con trattamento superficiale bianco RAL 9001. Montaggio sulla sbarra tramite clip sul lato sinistro o destro della stessa, collegamento tramite morsetti a occhiello. Progettato con 1 circuito abilitante. Include la chiusura d’estremità. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529.IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.