SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA160ABT4 ALIMENTAZIONE 160A CENTRALE 4P - KNA160ABT4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Centro
Corrente nominale AC a 50 Hz - 160 A
Numero di poli - 5
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...500 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480003080
Codice prodotto
SNRKNA160ABT4
Cod. produttore
KNA160ABT4
Produttore
SNR
Punto di alimentazione:
Centro
Corrente nominale AC a 50 Hz:
160 A
Numero di poli:
5
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...500 V
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
122 mm
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Lunghezza:
698 mm
Altezza:
243 mm


