AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA160ED4204 ELEM. RETT. 160A 2M 4P 4 DER - KNA160ED4204

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA160ED4204 ELEM. RETT. 160A 2M 4P 4 DER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 160 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...500 V

  • Numero di poli - 3

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480003110

Codice prodotto

SNRKNA160ED4204

Cod. produttore

KNA160ED4204

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

160 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...500 V

Numero di poli:

3

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

4

Flessibile:

no

Numero RAL:

9001

Canalis, Elemento rettilineo, 160A, 2m, 4 derivazioni. gamma prodotto: Canalis - nome del prodotto: KN - tipo di prodotto o componente: elemento rettilineo - descrizione condotto sbarre: elemento di trasporto - applicazione: distribuzione - polarità condotto sbarre: 3L + N + PE, 3L + PEN - lunghezza: 2 m. Benefici: .. Applicazioni: ..