AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA63DF410 ELEM. FLESSIBILE ORIZZ 40/63A 1M - KNA63DF410

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA63DF410 ELEM. FLESSIBILE ORIZZ 40/63A 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 63 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...500 V

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480003196

Codice prodotto

SNRKNA63DF410

Cod. produttore

KNA63DF410

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

63 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...500 V

Numero di poli:

5

Lunghezza:

1000 mm

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

0

Flessibile:

Numero RAL:

9001

Larghezza:

27.5 mm

Altezza:

92 mm

Parte del sistema KNA Canalis. È costituito da un angolo flessibile da 1 m 63 A. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.