SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA63ED4303 ELEM. RETT. 63A 3M 4P 3 DER - KNA63ED4303

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 63 A
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 500...500 V
Numero di poli - 4
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480003233
Codice prodotto
SNRKNA63ED4303
Cod. produttore
KNA63ED4303
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
63 A
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
500...500 V
Numero di poli:
4
Lunghezza:
3000 mm
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di derivazioni:
3
Flessibile:
no
Numero RAL:
9001
Larghezza:
27.5 mm
Altezza:
92 mm


