AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB160ZFPU STAFFA 40-160A REGOLABILE - KNB160ZFPU

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB160ZFPU STAFFA 40-160A REGOLABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Staffa di montaggio

  • Tipo di fissaggio - Parete / soffitto / sospensione

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3606480006401

Codice prodotto

SNRKNB160ZFPU

Cod. produttore

KNB160ZFPU

Produttore

SNR

Modello:

Staffa di montaggio

Tipo di fissaggio:

Parete / soffitto / sospensione

Dispositivo di fissaggio del condotto: utilizzato per fissare la linea alla struttura dell'edificio, direttamente oppure mediante un'asta filettata (diametro 8 mm), un braccio di sostegno, ecc. I dispositivi di fissaggio consentono qualsiasti tipo di montaggio: a soffitto, a sospensione, a parete, a pannello, ecc. • Staffa regolabile: questo dispositivo consente di sospendere la linea KN ad un'asta filettata M8 senza utensili. Il fissaggio all'asta filettata viene realizzato per mezzo di un sistema di molle, senza viti né dadi. La regolazione della lunghezza dell'asta filettata risulta facilitata. Questo tipo di staffa è adatta a tutti i valori di corrente nominale. Caratteristiche: • Corrente nominale connessione (lnc): da 40A a 160A • Carico massimo: 100 Kg • Grado di protezione IP: IP55 • Finitura della copertura: verniciata • Codice colore: bianco RAL 9001 • Peso: 0,26 Kg