AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB16CM2 SP. SEL FASE 16A P+N IP41 + C60N - KNB16CM2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB16CM2 SP. SEL FASE 16A P+N IP41 + C60N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di uscita - Pressacavo

  • Con selezione di fase -

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480003271

Codice prodotto

SNRKNB16CM2

Cod. produttore

KNB16CM2

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

16 A

Numero di poli:

3

Tipo di uscita:

Pressacavo

Con selezione di fase:

Numero di prese CEE:

0

Numero di conduttori (senza terra):

2

Numero di altre prese:

0

Con arresto:

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Canalis, Unità derivazione con C60, 16A, Selezione fasi, L+N+PE, IP41. gamma prodotto: Canalis - polarità unità di derivazione: L+N+PE. Benefici: .. Applicazioni: ..