SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB32CP SPINA DER 32A PER 2 PRESE + 8MOD - KNB32CP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 32 A
Numero di poli - 3
Tipo di uscita - Presa
Con selezione di fase - sì
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...500 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480006203
Codice prodotto
SNRKNB32CP
Cod. produttore
KNB32CP
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
32 A
Numero di poli:
3
Tipo di uscita:
Presa
Con selezione di fase:
sì
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...500 V
Numero di conduttori (senza terra):
4
Con arresto:
no
Tipo di prese:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP55


