AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT100AB4 ALIMENTAZIONE 100A SX/DX 4P - KNT100AB4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT100AB4 ALIMENTAZIONE 100A SX/DX 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Estremità

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 100 A

  • Numero di poli - 4

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...500 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480003301

Codice prodotto

SNRKNT100AB4

Cod. produttore

KNT100AB4

Produttore

SNR

Punto di alimentazione:

Estremità

Corrente nominale AC a 50 Hz:

100 A

Numero di poli:

4

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...500 V

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

112 mm

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Lunghezza:

340 mm

Altezza:

127 mm

Canalis, Unità alimentazione per KNT, 100A, Montaggio a sx o dx. gamma prodotto: Canalis - nome del prodotto: KN - tipo di prodotto o componente: unità di alimentazione - materiale: alluminio - posizione montaggio: lato del condotto. Benefici: .. Applicazioni: ..