SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT100DF410 ELEM. FLESSIBILE ORIZZ 100A 1M - KNT100DF410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 100 A
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...500 V
Numero di poli - 5
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480003325
Codice prodotto
SNRKNT100DF410
Cod. produttore
KNT100DF410
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
100 A
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...500 V
Numero di poli:
5
Lunghezza:
1000 mm
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (senza terra):
4
Flessibile:
sì
Numero RAL:
9001
Larghezza:
27.5 mm
Altezza:
92 mm


