AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT63AB4 ALIMENTAZIONE 40/63A SX/DX 4P - KNT63AB4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT63AB4 ALIMENTAZIONE 40/63A SX/DX 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Estremità

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...500 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480003394

Codice prodotto

SNRKNT63AB4

Cod. produttore

KNT63AB4

Produttore

SNR

Punto di alimentazione:

Estremità

Corrente nominale AC a 50 Hz:

63 A

Numero di poli:

5

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...500 V

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

71 mm

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Lunghezza:

265 mm

Altezza:

92 mm

Canalis, Unità alimentazione per KNT, 63A, Montaggio a sx o dx, bus. gamma prodotto: Canalis - nome del prodotto: KN - tipo di prodotto o componente: unità di alimentazione - materiale: alluminio - Corrente nominale di impiego [Ie]: 40 A, 63 A - posizione montaggio: lato del condotto. Benefici: .. Applicazioni: ..