SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT63ABT4 ALIMENTAZIONE 40/63A CENTRALE 4P - KNT63ABT4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Estremità
Corrente nominale AC a 50 Hz - 63 A
Numero di poli - 4
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...500 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480003400
Codice prodotto
SNRKNT63ABT4
Cod. produttore
KNT63ABT4
Produttore
SNR
Punto di alimentazione:
Estremità
Corrente nominale AC a 50 Hz:
63 A
Numero di poli:
4
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...500 V
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
71 mm
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Lunghezza:
535 mm
Altezza:
92 mm


