SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT63ED4306 ELEM. RETT. 63A 3M 4P 6 DER - KNT63ED4306

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 63 A
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...500 V
Numero di poli - 5
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480003455
Codice prodotto
SNRKNT63ED4306
Cod. produttore
KNT63ED4306
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
63 A
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...500 V
Numero di poli:
5
Lunghezza:
3000 mm
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di derivazioni:
6
Flessibile:
no
Numero RAL:
9001
Larghezza:
27.5 mm
Altezza:
92 mm


