AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000ABD4 ALIM. D ESTREMITA DX 1000A - KSA1000ABD4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000ABD4 ALIM. D ESTREMITA DX 1000A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Estremità

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 1000 A

  • Numero di poli - 5

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480003462

Codice prodotto

SNRKSA1000ABD4

Cod. produttore

KSA1000ABD4

Produttore

SNR

Punto di alimentazione:

Estremità

Corrente nominale AC a 50 Hz:

1000 A

Numero di poli:

5

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...690 V

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

370 mm

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Lunghezza:

753 mm

Altezza:

500 mm

Unità di alimentazione Canalis per KSA. È compatibile con la piastra per pressacavo FL21. La tensione di esercizio nominale è da 230VAC a 690V AC. La corrente nominale d'impiego è di 800A e 1000 A. Il materiale della barra dell'unità di alimentazione è alluminio con trattamento superficiale bianco RAL 9001. Montaggio sulla sbarra tramite viti con posizione di montaggio a destra, collegamento tramite terminali a occhiello. Progettato con 1 circuito abilitante. Fornisce un grado di protezione IP55 conformealla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.